デジタル設定 TPDS1シリーズ

デジタル設定 TPDS1シリーズ - アイテックシステム

LED照明用ストロボ電源です。
「ストロボモード」と「PWMモード」の2種類の動作モードを搭載しています。
パラレル通信を標準装備
照明認識・調整器、ECIを搭載
ECIにより、ストロボモード、PWMモードの両方で、照明器の最大性能を引き出せます。
ストロボモードのオーバードライブで、約2倍の光量を実現!

仕様●最大出力容量:36W●出力数:1chアズワン品番65-6888-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61173360TPDS1-2450NCW
85,900
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする