曜日別特売

デスクケース W220×H100×D156mm オフホワイト・ぺブルグレイ・アルミ生地

デスクケース W220×H100×D156mm オフホワイト・ぺブルグレイ・アルミ生地 - OKW (ENCLOSURES)

卓上型として幅広くご使用できる電子機器用のプラスチックケースです。
傾斜型のため操作性と視認性に優れています。
ケース上面はアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。
広い操作パネルは、テンキー等の取り付けに適しています。
後面には、コネクタ等の取り付けに適した平面部分があります。
広い内部には、部品をたっぷり収納できます。
現場・機械などのデータ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。

仕様●外形サイズ:W220×H100×D156mm●質量:0.3kg●色/外装処理:オフホワイト・ぺブルグレイ・アルミ生地アズワン品番65-6473-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61173378A9082065
8,300
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする