デンタル歯ブラシ 先細植毛 1800本入

デンタル歯ブラシ 先細植毛 1800本入 - DAITOデンタル歯ブラシ 先細植毛 1800本入 - DAITOデンタル歯ブラシ 先細植毛 1800本入 - DAITO

ハンドル両面にクボミがあり、ペンを握るように持ちやすい
先細植毛で敏感な歯茎への刺激をやわらげ、やさしく磨けます。また歯間の汚れもキレイにクリーニングします

仕様●ハンドル材質:ポリプロピレン●植毛材質:PBT●製品詳細:ハンドル長/170mm、ハンドル厚/6mmヘッド長/20.4mm、ヘッド厚/4.5mm、植毛/3列21穴、植毛太さ:8ミル、植毛長さ/9mm●60本ごとに化粧箱入り(3色アソート)アズワン品番65-5673-50内容量1ケース(1800本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61173500DBA-01T
63,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする