曜日別特売

ドーナツドレッサ 円筒ツルーイング用 G#80

ドーナツドレッサ 円筒ツルーイング用 G#80 - 岡崎精工

円筒研削盤用ホイールのツルーイング用のドレッサー

仕様●砥石:GC●粒度:#80●全長(mm):130●砥石取り付け部の径(mm):12.7●用途:ツルーイング用アズワン品番65-6744-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61173570DDAG0080
40,500
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする