曜日別特売

トリマコンデンサ 最大静電容量:60pF 1袋 10個入

トリマコンデンサ 最大静電容量:60pF 1袋 10個入 - MURATA(村田製作所)

可変コンデンサには、電極に電圧を加えることで変化する静電容量値があります。このデバイスは、チューニング電圧を調整することで、コンデンサの可変容量を実現できます。このデバイスは、スイッチIC(コンデンサ組込みタイプ)やトリマコンデンサなどのFeliCa(NFC)の周波数調整装置として使用できます。もちろん、他のさまざまなケースも使用できます。

仕様●シリーズ:LXRW●電圧:50V ac●実装タイプ:表面実装●寸法:1.3 x 0.9 x 0.6mm●奥行き:0.9mm●高さ:0.6mm●長さ:1.3mm●最大静電容量:60pF●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7136-20内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61173649LXRW19V600-055
1,490
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする