曜日別特売

ニチコン コンデンサ 330μF 25V dc 1袋 25個入

ニチコン コンデンサ 330μF 25V dc 1袋 25個入 - ニチコン

WTシリーズ
WTアルミ電解コンデンサシリーズ
55→+105℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。定格動作電圧の範囲:4→50V定格静電容量範囲:0.1→1500μF高密度PC基板での表面実装向けに設計キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適

仕様●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10mm●高さ:10mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●極性あり:極性アズワン品番65-7180-58内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61173755UWT1E331MNL1GS
1,480
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする