曜日別特売

ネジ口ホウケイ酸ガラスチューブ 1本×1000本入

ネジ口ホウケイ酸ガラスチューブ 1本×1000本入 - Thermo Fisher Scientificネジ口ホウケイ酸ガラスチューブ 1本×1000本入 - Thermo Fisher Scientific

丸底
キャップなし
ディスポーサブル
ラベルなし

仕様●ネジ口規格:13-415●材質:ボロシリケイトガラス(USP Type I, ASTM E 438 Type I, Class B)●容量:8mL●サイズ:13×100mm●滅菌:未滅菌●包装:トレイアズワン品番65-4339-39内容量1セット(1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6117385014-957-76A
86,400
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする