ノイズフィルター付OAタップ

ノイズフィルター付OAタップ - 大和電器

DHT-T5218はマグネット付きなので、使いやすい位置に簡単に取り付けられ、移動も容易です。
壁、机などにねじで固定できます。
接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式の為プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。
8個のコンセント口数で、合計1500Wまで使えるゆとりのパワーです。
差込口の並列化により、L型プラグの連接やDCアダプターの接続が容易です。
ノイズバグからデータを守るノイズフィルタ付き。0.5MHz~10MHzの周波数帯域で30dB以上の減衰効果を発揮します。
サージ吸収素子(バリスタ)を内臓し、雷などによるサージ電圧から機器を守ります。
サージ吸収効果を確認できるLEDを内蔵しています。
より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。
外ケースは割れにくく、刃受け部は熱に強い二重構造です。
通電時に点灯するLED付です。

仕様●質量:0.8kg●色/外装処理:グレイアズワン品番65-6482-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61173877-
20,200
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする