曜日別特売

ノーマル天板 W463×H0.8×D654mm 1.9kg ブラック

ノーマル天板 W463×H0.8×D654mm 1.9kg ブラック - 摂津金属工業

RSRシリーズ用の天板です。

仕様●外形サイズ:W463×H0.8×D654mm●質量:1.9kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6442-38内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61173895RSRO-5780TPNB
15,400
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする