LUMILEDS
ハイパワーLED ニュートラルホワイト 表面実装 3535 1袋 10個入
仕様
●LED色:ニュートラルホワイト●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2X
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61174586
L1HX-4080200000000
65-7238-85
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61174595
L1HX-4070200000000
65-7240-28
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61174577
L1HX-4090200000000
65-7240-24
¥
2,180
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください