ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入

ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入 - LUMILEDS

LumiledsLUXEONH12Xシリーズウォームホワイト襟付き2mm2CSP高出力ドーム型エミッタは、街灯やハイベイ照明などの屋外や産業用途向けに特別に設計されています。高効率環境に優しい製品です動作温度:-40→135℃

仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2Xアズワン品番65-7238-94内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61174620L1HX-3080200000000
1,900
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする