ハコマルシェワゴンW90cmセット ブラック

ハコマルシェワゴンW90cmセット ブラック - ストア・エキスプレスハコマルシェワゴンW90cmセット ブラック - ストア・エキスプレスハコマルシェワゴンW90cmセット ブラック - ストア・エキスプレスハコマルシェワゴンW90cmセット ブラック - ストア・エキスプレス

注目度の高いワゴン什器のセットです。
パーツの選択不要で画像の什器セットをまるごと購入いただけます。
前面パネルはラスティック柄とブラックボード(チョークOK)のリバーシブル。
裏側はストックが収納できる棚付きです。
お好みで上部フレームを外してご使用もできます。
※棚上の陳列物はセット内容に含まれていません。
※パーツ単位での販売もございます。
※別注色などカスタマイズのご相談も承ります。

仕様●セット内容●▼本体・トレー天板・ワゴン用中間棚・ワゴン用底板×各1●▼ブラケット×4●▼上部フレーム・上部フレーム用テント・テント受け金具・サイドハンドル・ワゴン用3面パネルW90cmタイプ×各1●素材:ブラケット・テント受け金具・サイドハンドル/スチール製、粉体塗装 天板/塩化ビニルシート貼り、木棚/低圧メラミン化粧板、パネル/木製 強化コート紙貼り●樹脂製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個)、ボルト径/3/8w高さ(mm)900(上部フレームを追加すると1800)材質(本体)スチール奥行(mm)445間口(mm)940耐荷重(kg/段)木棚/30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレー天板外寸/898×600×80、内寸/874×576×60アズワン品番65-5559-98総耐荷重(kg)本体/50、サイドハンドル/10内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6117471752-633-1-1
135,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする