パネル取付け LEDインジケータ

パネル取付け LEDインジケータ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

NKKSwitchesパネル取り付けLEDインジケータは、LBシリーズに属します。物理的には長方形です。使用されるはんだラグ終端スタイル照明はランプタイプです

仕様●実装ホールサイズ:22.4 x 16.2mm●終端タイプ:はんだアズワン品番65-7257-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61174857LB03KW01
2,320
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする