曜日別特売

バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 950pF 1袋 25個入

バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 950pF 1袋 25個入 - BOURNS

BournsZVHTシリーズ低電圧多層バリスタ(950pF)は、低電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力短い応答時間低感度RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:950pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-7033-74内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61174979ZV14K1206201NIR1HT
1,580
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする