バリスタ バリスタ電圧:620V 最大直流定格電圧:505V 4.6nF

バリスタ バリスタ電圧:620V 最大直流定格電圧:505V 4.6nF - EPCOS

TDK金属酸化物バリスタはヘビーデューティバリスタです。動作温度範囲は-40℃→85℃ですこの製品は、505Vdc及び385Vacの電源を備えています。ディスク型バリスタ素子、プラスチックケースに封止されていますSIOV-B40はハウジングなし(LS40シリーズ)も用意PSpiceモデルUL94V-0のハウジング及びポッティング難燃性

仕様●最大AC定格電圧:385V●最大直流定格電圧:505V●制限電圧:505V●材料:金属●シリーズ:B722●直径:60mm●最大サージ電流:70000A●静電容量:4.6nF●長さ:100mm●厚さ:24mm●バリスタ電圧:620Vアズワン品番65-7155-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61175094B72260B0381K001
18,600
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする