バリスタ バリスタ電圧:80V 最大直流定格電圧:18V 3pF 1袋 100個入

バリスタ バリスタ電圧:80V 最大直流定格電圧:18V 3pF 1袋 100個入 - Panasonic(パナソニック)

IEC61000-4-2レベル4
SMTトランジェントサプレッサ-EZJZシリーズ
パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。
超低静電容量IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性鉛フリー端子電極は、はんだ付け性に優れていますが、フローはんだ付けは避けてください。2つのアレイで複数のラインに対応積層構造。
用途
このバリスタは、高速信号ライン及びESD抑制に適しています。最適な用途には、HDMI高速データバス、USB2.0/IEEE1394インターフェイスなどがあります。

仕様●最大直流定格電圧:18V●材料:金属●シリーズ:EXJZ●静電容量:3pF●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●厚さ:0.8mm●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:80Vアズワン品番65-7177-61内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61175110EZJZ1V800AA
2,930
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする