曜日別特売

ハンディメジャーR 20m

ハンディメジャーR 20m - SUN UPハンディメジャーR 20m - SUN UPハンディメジャーR 20m - SUN UPハンディメジャーR 20m - SUN UP

屋内や屋外で簡易に距離を測定。
丈夫なグラスファイバー製テープ。
軽量でコンパクト。
巻取りハンドルは、必要な時に取り出して使用可能。不要な時はスッキリ収納。
テープの先端に仮固定しやすい鉄製リング付き。
1m毎の表示は視認しやすい赤文字。

仕様●本体:ABS、テープ:PVC+グラスファイバー●テープサイズ:長さ20m×巾13mmアズワン品番65-4356-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61175487SMGR2013
1,170
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする