ビーカーバラエティーパック PPCO

ビーカーバラエティーパック PPCO - Thermo Scientific Nalgene

PP製プラスチックビーカーが7サイズセット
USPClassVI
オートクレーブ可
全てのサイズを1000mLビーカーに重ねて収納可能なので省スペース
シルクスクリーン印刷目盛り付き
ISO/DIN7056に準拠

仕様●材質:(本体)PPCO●50mL、100mL、150mL、250mL、400mL、600mL、1000mL ×各1●※ホットプレート上では使用できません。アズワン品番65-5636-39内容量1セット
注意
●※ホットプレート上では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611755661201-1234
13,020
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする