フィルムコンデンサ 1.1kV dc 18μF ±10% 1袋 100個入

フィルムコンデンサ 1.1kV dc 18μF ±10% 1袋 100個入 - Panasonic(パナソニック)

Panasonicメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧1100Vdcで18μFの静電容量を提供します。主にDCフィルタリング、DCリンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性長い製品寿命、高い信頼性低損失、低ESR難燃性動作温度範囲:-40→40℃+105へか。

仕様●静電容量:18μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-6926-09内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61175880EZPV1B186MTB
167,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする