曜日別特売

フィルムコンデンサ 310 V ac 630 V dc 47nF ±20% 1袋 5個入

フィルムコンデンサ 310 V ac 630 V dc 47nF ±20% 1袋 5個入 - VISHAY

EN132400、UL1414、IEC384-14第2版、CSA-C22.2M90
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。
シリーズ336-275Vac
低誘導性巻線型セルメタライズドポリプロピレン構造自消性素材に封入されていますX1およびX2干渉抑制用

仕様●静電容量:47nF●電圧:310 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:MKP 336●リード間隔:15mm●長さ:17.5mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:17.5 x 5 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7030-28内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61175995BFC233620473
1,680
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする