曜日別特売

フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 15000個入

フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 15000個入 - MURATA(村田製作所)
仕様●入数:1リール(15000個入り)●パッケージタイプ:0201●インピーダンス @ 25 MHz:85.4Ω●インピーダンス @ 50 MHz:173Ω●インピーダンス @ 100 MHz:400Ω●インピーダンス @ 300 MHz:961Ω●インピーダンス @ 1 GHz:1850Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mmアズワン品番65-7048-37内容量1セット(15000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61176440BLM03HB401SN1D
187,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする