曜日別特売

フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP350H D4 F 1袋 5個入

フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP350H D4 F 1袋 5個入 - 東芝

フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝
ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。

仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:15ns●最大入力電流:3 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:8ns●シリーズ:TLP 350●特殊機能:エアコンインバータアズワン品番65-7242-38内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61176537TLP350H(D4,F)
1,930
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする