曜日別特売

フォトトランジスタ 表面実装 赤外線 2ピン 1セット 3000個入

フォトトランジスタ 表面実装 赤外線 2ピン 1セット 3000個入 - WURTH ELEKTRONIK

1206標準パッケージ(角型レンズ付き)赤外線エミッタに最適フォトトランジスタ、昼光フィルタ付き高感光性用途エンコーダカウンタセキュリティシステム位置センサ煙感知器

仕様●入数:1リール(3000個入り)●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:140 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1206●寸法:3.2 x 1.6 x 1.1mm●コレクター電流:20mA●最小検出波長:700nm●幅:1.6mmアズワン品番65-7245-04内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611767651541201NEA400
133,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする