曜日別特売

ブロブ ユニット W59.9×H30.1×D130mm 0.05kg オフホワイト

ブロブ ユニット W59.9×H30.1×D130mm 0.05kg オフホワイト - OKW (ENCLOSURES)

「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケースです。
指が自然なかたちで製品を握るように、また自然な感覚で操作できるように、人間工学的に設計されています。
手になじみやすく、しっかり保持できます。
丸みをおびたデザインが優しさと頑強さを表現し、肌に触れる感覚を大切にしています。
魅力的で洗練された斬新な形は、市場に新しい風を吹き込みます。
使用用途は、医療機器、通信機器、家庭用品ほか、お客様の無限に広がるイマジネーションにゆだねます。
ブロブは、2014年度の国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」と2015年の国際デザイン賞「GermanDesignAward(ドイツデザイン賞)」を受賞しました。

仕様●外形サイズ:W59.9×H30.1×D130mm●質量:0.05kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6479-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61177858-
3,120
2,998
3,298(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする