曜日別特売

ペーパーコンデンサ 250V dc 3.3nF ±20% 1セット 600個入

ペーパーコンデンサ 250V dc 3.3nF ±20% 1セット 600個入 - KEMET

KEMETElectronicsの3300pF紙静電容量は、自消性素材で密封/含浸されています。含浸紙により、優れた安定性と信頼性を発揮します。高dv/dt容量静電容量許容差:±20%厚さは6.5mmです

仕様●入数:1リール(600個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:250V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±20%●シリーズ:SMP253●リード間隔:12.7mm●抑制クラス:Y2●長さ:12.7mm●奥行き:11.5mm●高さ:6.5mm●寸法:12.7 x 11.5 x 6.5mm●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-6988-47内容量1セット(600個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61177937SMP253MA4330MTR24
191,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする