ヘルメット 青

ヘルメット 青 - エスコヘルメット 青 - エスコ
仕様●頭サイズ:53~61cm●重量:約380g●カラー:ブルー●材質:熱可塑性ABS樹脂●ひさし長:約40mm●厚生労働省保護帽検定合格品●スチローライナー入り●あごひも付●飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用アズワン品番65-5662-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61178068EA998AC-4
オープン
2,790
3,069(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする