ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 180nF 5%

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 180nF 5% - KEMET
仕様●静電容量:180nF●電圧:1.6kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61178594R75TR318050H2J
600
539
593(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする