曜日別特売

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 680nF 5% 1袋 5個入

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 680nF 5% 1袋 5個入 - KEMET

KEMETR75シリーズ0.68メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在)鉛フリー終端自己回復

仕様●静電容量:680nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-88内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61178646R75II368050H4J
1,150
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする