曜日別特売

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V dc 30μF 10% 1袋 30個入

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V dc 30μF 10% 1袋 30個入 - VISHAY

VishayACフィルタリングメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサはラジアルタイプです。高調波フィルタ、溶接機器、ACフィルタリング、UPSシステムなどの用途に使用できます。高湿度下でも堅牢高Peak電流

仕様●静電容量:30μF●電圧:350V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847Cアズワン品番65-6964-01内容量1袋(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61178750MKP1847C630355Y5
94,200
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする