ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 30μF ± 5%

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 30μF ± 5% - EPCOS

TDKB33331Vシリーズ30μFフィルムコンデンサは、汎用ACコンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています充填材。汎用ACフィルタリングに使用されます過圧切断安全装置直径40mm超のUL認定湿度保護:85℃、相対湿度85%湿度(RH):460Vで1000時間低い損失係数自己修復テクノロジ屋内取り付けCE互換下部にねじ込みスタッド

仕様●静電容量:30μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6983-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61178820B33331V7306J080
2,760
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする