曜日別特売

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 22μF 5%

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 22μF 5% - KEMET
仕様●静電容量:22μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7072-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61178899C4AQILW5220A38J
1,490
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする