ポルトボヌール すずらんトレーサー

ポルトボヌール すずらんトレーサー - Clover(クロバー)

刺しゅうの図案を写すとき、きれいに描けるトレーサーです。
柄部は錫でできています。
富山の名工「能作」とのコラボレーション商品です。

仕様●本体サイズ:全長/約120mm、先端/約20mm●材質:柄部/錫、筆先/鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-3750-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6117901479980
6,200
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする