曜日別特売

マイクロクラスター ホコリ取り 146105/146106用モップ部のみ スペア UP-4265

マイクロクラスター ホコリ取り 146105/146106用モップ部のみ スペア UP-4265 - 日本緑十字社

極細繊維のマイクロクラスターがほこりを絡め取ります。

仕様●146105(UP-4260)・146106(UP-4262)用スペアモップ●幅(mm):150.0●長さ(mm):400.0●色:ブルー●質量:84g●材質:本体/ポリプロピレン、モップ部/ポリエステルアズワン品番65-6902-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61179057146107
1,540
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする