マイクロチューブストレージボックス 100ウェル 10×10 1個×5個入

マイクロチューブストレージボックス 100ウェル 10×10 1個×5個入 - Thermo Fisher Scientificマイクロチューブストレージボックス 100ウェル 10×10 1個×5個入 - Thermo Fisher Scientificマイクロチューブストレージボックス 100ウェル 10×10 1個×5個入 - Thermo Fisher Scientificマイクロチューブストレージボックス 100ウェル 10×10 1個×5個入 - Thermo Fisher Scientificマイクロチューブストレージボックス 100ウェル 10×10 1個×5個入 - Thermo Fisher Scientificマイクロチューブストレージボックス 100ウェル 10×10 1個×5個入 - Thermo Fisher Scientific

1.5/2mLチューブを100本保存できるボックス
片手で容易に開閉できるヒンジフタ付
フタは180°開き、取り外しも可能
サンプル識別のため、本体底部分に数字とアルファベットのナンバリング付※黒色タイプにはナンバリングはついていません。
黒色タイプは遮光性が高く、光を嫌うサンプルの保管に適している

仕様●サイズ:141×151×57mm●収納数:1.5/2mLチューブ×100本●カラー:アソート(ブルー、グリーン、パープル、イエロー、オレンジ)●ウェル数:100●材質:ポリプロピレン●オートクレーブ●マス目サイズ:12.5×12.5×51Hmmアズワン品番65-4339-67内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6117907511700344
11,130
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする