曜日別特売

マイクロプレート MTP 384 Vボトム 白 80枚入

マイクロプレート MTP 384 Vボトム 白 80枚入 - Eppendorf(エッペンドルフ)

白色のEppendorfMicroplatesは発光検出において高感度を得るために、シグナルの反射を最大化しています
黒と白一色のアッセイプレートはポリプロピレン製なので高い薬品耐性、機械的強度、温度安定性があります
全てのプレートは自家蛍光と自家発行が最小限になるように最適化されています
ロット別認定PCRclean純度等級からお選びになれます
抜群な寸法精度と高いウェルの等質性で完璧なオートメーション安定性

仕様●純度グレード:PCR clean●白色ウェル、ボーダーグレー●入数:80枚(5袋×16枚)●材質:ポリプロピレン●384ウェル●操作容量:5-120μL●1ウェルあたりの総容量:140μL●底の形状:Vボトム(コニカル)アズワン品番65-3744-99危険物の類別非危険物内容量1枚(80枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611791270030621670
151,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする