マリクレール Aqua GLass 電気ケトル1.2L LEDタイプ

マリクレール Aqua GLass 電気ケトル1.2L LEDタイプ - タマハシマリクレール Aqua GLass 電気ケトル1.2L LEDタイプ - タマハシ
(1件のレビュー)

透明な電気ケトル。
湯沸かし中はLEDライトが点灯します。

仕様●本体:耐熱ガラス、樹脂部/ポリプロピレン●コードの長さ:約0.75m●定格:AC100V 50/60Hz●消費電力:900W●サイズ:約145×205×220mm●重量:約860g(ハンドル・電源ベース含む)●ケトル容量:1,200mLアズワン品番65-6681-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61179258MC-713L
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61179258
2026-02-17
用途: 休憩時に使います。
有限会社井上花園卸売・小売業

お湯が沸いている時も、青の電気がついてとても見ていて癒されます。お湯の沸き具合も目でみれてとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする