マリクレール ステンレス電気ケトル 0.8L

マリクレール ステンレス電気ケトル 0.8L - タマハシマリクレール ステンレス電気ケトル 0.8L - タマハシ

コードレスだからコードが絡まず安全にお湯が注げます。

仕様●本体:ステンレス、樹脂部:PP、サーモスタット:蒸気感知式・温度感知式●コードの長さ:約1.15m●定格:100V 50/60Hz●消費電力:900W●サイズ:約137×205×170mm●重量:660g●ケトル容量:800mLアズワン品番65-6681-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61179267MC-704
5,000
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする