曜日別特売

ミッキー&ミニー電気ケトル 0.8L

ミッキー&ミニー電気ケトル 0.8L - タマハシミッキー&ミニー電気ケトル 0.8L - タマハシ

忙しい朝食時間を便利で快適に。実用性とデザイン性を兼ね備えた「ラブラブ」シリーズ。ミッキー&ミニーの家電品。大き目の窓で水量を確認しやすい電気ケトル。キッチンではもちろん、リビングやオフィスでもほしい分だけ手早くお湯を沸かせます。沸騰すると自動的に電源が切れるので無駄な電気は使いません。本体はコードレスなのでコードが絡まずお湯を注げます。

仕様●材質:本体/ポリプロピレン●コードの長さ:約0.75m●100V/900W、50/60Hz●サイズ:約220×145×170mm(約667g・800mL)アズワン品番65-5714-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61179328MM-207
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする