曜日別特売

ミニチューブローテーター

ミニチューブローテーター - Thermo Fisher Scientificミニチューブローテーター - Thermo Fisher Scientific

小型で耐久性の高いチューブ撹拌機
デジタルディスプレイ
静かな動作音で、耐久性に優れています。
アタッチメントは簡単に交換、調整できます。
軸は360°回転し、各アタッチメントは0-90°の間で調節可能
回転モードと攪拌モードが選択でき、攪拌モードでは40度ごとに振動が発生します
回転と振動の組み合わせにより、より効果的なミキシングが可能になります。
インキュベーター内での使用が可能です。(4-60℃の範囲)
2種類のホルダーを組み合わせて最大2組で使用する事ができます。(50mLチューブホルダー使用時は他のホルダーと同時に使用すること不可。)
利用可能な追加のアタッチメント:2×10/15mLpaddle、2×5/7mLpaddle、2×1.5/2mLpaddle、1×50mLpaddle

仕様●回転数:10-40rpm●サイズ:28×14.8×19.5cm●重量:1kg●電源:100-240V、50/60Hz、0.1A●モード:回転/レシプロ●認証/準拠:cCSAus●適応容器/架数:●▼ 0.5/0.8mL チューブ84本●▼1.5/2mL チューブ60本●▼5/7mL チューブ28本●▼10/15mL チューブ28本●▼50mL チューブ6本●付属品:10mL/15mLチューブホルダー2枚、5mL/7mLチューブホルダー2枚、1.5mL/2mLチューブホルダー2枚、0.5mL/0.8mLチューブホルダー2枚、50mLチューブホルダー1枚、ACアダプター(ケーブル長1.8m)、O-リング●保証:1年●荷姿:345×300×240mmアズワン品番65-4344-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6117938088-861-051
90,200
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする