曜日別特売

メートルネジプラグゲージ ネジ径25mm ピッチ0.5mm

メートルネジプラグゲージ ネジ径25mm ピッチ0.5mm - 測範社

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。このゲージは通り止りの60つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。

仕様●ネジ径(mm):25●ピッチ(mm):0.5●等級(公差域クラス):6Hアズワン品番65-4224-87内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61179617GPNP6H 25-0.5
80,170
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする