リボンケーブル 1袋 2個入

リボンケーブル 1袋 2個入 - 日本モレックス(molex)

MolexPremo-FlexFFCジャンパには、0.50mmピッチ、タイプAと同じ側にコンタクトがありますケーブル長は51mmで、回路サイズは10本で2枚のPCボードを相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順業界標準の要件に適合動作温度範囲:-40→+105℃ポリエステル絶縁金めっき

仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:51mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7383-70内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61180694150200097
1,420
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする