リンクシー 富士山タイマー

リンクシー 富士山タイマー - AGBリンクシー 富士山タイマー - AGBリンクシー 富士山タイマー - AGBリンクシー 富士山タイマー - AGB

簡単操作のテンキー。
1秒から99分50秒までのカウントダウン(アラーム音30秒変化)。
最大99分59秒までのカウントアップ機能付。
前回のセット時間を表示するリピートメモリー機能付。
2段階アラーム。
ボタン確認音。
自動電源OFF機能。
背面丸形マグネット。

仕様●サイズ:高さ7cm×幅8.2cm×厚み1.2cm●重量:26.5g(電池含む)●生産国:中国●タイマー音量(約):70dB●アラーム時間(約):最長60秒(アラーム音30秒変化)●使用電池:LR1130 × 1個(モニタ用電池付属)アズワン品番65-6910-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61180859LT223M
980
939
1,033(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする