SiemensSiwarexロードセル
SiemensSiwarexシリーズのロードセルは、産業用計量のほぼすべての用途に適した幅広い設計を提供します。負荷セルは、さまざまな公称負荷をカバーし、追加の取り付けユニットやアクセサリを使用して最適な位置合わせと保護を実現し、精度を保証します。標準では、ほとんどのロードセルの精度クラスはC3です。
圧縮ロードセル
Siemens圧縮ロードセルは、さまざまな用途に適しています。特に小型及び中型のコンテナやトラックスケールでの使用に適しています。SIWAREX取り付けデバイスを使用すれば、ロードセルをすばやく簡単に取り付けることができます。
特長と利点
コンパクトロードセル。コンテナ、ホッパー、車両重量計への実装に適している。ロードセルの測定素子はステンレス鋼製ソリッド・シリンダで、4種類のストレイン・ゲージが適用され、IP68保護等級を提供します。このベンディングビームロードセルシリーズは、定格荷重500kg~500tを提供します。