曜日別特売

ロードセル

ロードセル - TEDEA HUNTLEIGH

モデル1022は、低コストの計量プラットフォームに直接実装できるように設計された、低プロファイルのシングルポイントロードセルです。小型の物理サイズと高精度及びアルミ構造を組み合わせることで、この低コストのロードセルは、小売、ベンチ、及び計数はかりに最適です。1022個のロードセルを使用することで、スケール構造が簡素化され、部品と作業の大幅な削減が可能になります。モデル1022はさまざまな容量の製品が用意されています。耐荷重:3→200kg高さはわずか22mmですアルミ製シングルポイント350x350mmプラットフォームです用途卓上重量計計数はかり食料雑貨のスケール

仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:35kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP66●材質:アルミ●奥行き:30mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -30 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:130 mmアズワン品番65-7328-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6118109601022-035K-C3-17X
18,200
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする