ロングスピンX 50mL 1ケース 25本/箱×8箱

ロングスピンX 50mL 1ケース 25本/箱×8箱 - オキナ

定番のミントフレーバー。
殺菌成分CPC配合。
小旅行、携帯用にピッタリ。

仕様●容量:50mL●医薬部外品●使用方法:適量のマウスウォッシュを口にふくみ、20秒ほどすすいでから吐き出してください。●アルコール含有。殺菌成分CPC配合。●入り数:1ケース(25本/箱×8箱)●内箱:入り数25個・寸法188×138×H102mm●外箱:入り数200個・寸法390×295×H220mmアズワン品番65-5779-75医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1ケース(8箱×25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61181218-
21,900
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする