曜日別特売

圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 450mm 1袋 5個入

圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 450mm 1袋 5個入 - 日本モレックス(molex)
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:1.5mm2●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:215343●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015アズワン品番65-7405-20内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61181638215343-1225
1,050
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする