アルファ
引き戸取替錠 玄関用 ブロンズ
各社アルミドア対応タイプ。
室内側、二重ロック機能付。
リバーシブルキー、5本付き
ピッキングに強い、ディンプルキー
仕様
●扉厚:22~35mm●切欠穴高さ:110~150mm●切欠穴幅:20~26mm●チリ寸:4~12mm●見付け:23mm以上●カラー:ブロンズ
アズワン品番
65-6672-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61182085
VL4056ALU-B
¥
7,290
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください