曜日別特売

巻線インダクタ 面実装 0.33 μH 9.9A 1セット 1000個入

巻線インダクタ 面実装 0.33 μH 9.9A 1セット 1000個入 - WURTH ELEKTRONIK

WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタは、0.3μH高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃

仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:0.33 μH●最大直流電流:9.9A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-7111-87内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61182794744383560033HT
234,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする