曜日別特売

巻線インダクタ 面実装 15 μH 9.8A 13.2 x 12.5 x 6.4mm 1セット 250個入

巻線インダクタ 面実装 15 μH 9.8A 13.2 x 12.5 x 6.4mm 1セット 250個入 - KEMET
仕様●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:9.8A●パッケージ/ケース:1264●長さ:13.2mm●奥行き:12.5mm●高さ:6.4mm●寸法:13.2 x 12.5 x 6.4mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:24.9mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:6.5MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6968-64内容量1セット(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61183029MPX1D1264L150
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする