曜日別特売

巻線型 巻線抵抗器 2W 3Ω 5% 1セット 50個入

巻線型 巻線抵抗器 2W 3Ω 5% 1セット 50個入 - YAGEO
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:3Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6994-42内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61183546FKN2WSJT-52-3R
2,740
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする